IKO(日本トムソン)
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
47
タイプ
CF-VBR
注文コード
38321674
品番
CF20-1VBR
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
寸法B(mm)
25.6
寸法B1(mm)
66.1
寸法B2(mm)
40.5
寸法B3(mm)
9
寸法C(mm)
24
寸法C1(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
47
寸法G(mm)
M20×1.5
寸法G1(mm)
21
寸法H(mm)
8
寸法d1(Φmm)
20
タイプ
CF-VBR
シール
シールド形
外径(Φmm)
47
幅(mm)
24
形状
球面外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方