IKO(日本トムソン)
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
30
タイプ
CF-VBUUR
注文コード
38321927
品番
CF12VBUUR
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
寸法B(mm)
15.2
寸法B1(mm)
40.2
寸法B2(mm)
25
寸法B3(mm)
6
寸法C(mm)
14
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
30
寸法G(mm)
M12×1.5
寸法G1(mm)
13
寸法H(mm)
6
寸法d1(Φmm)
12
タイプ
CF-VBUUR
シール
シール形
外径(Φmm)
30
幅(mm)
14
形状
球面外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方