曜日別特売
CF4WBR スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38323564

スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12タイプCF-WBR注文コード38323564品番CF4WBR
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。

寸法B(mm)9寸法B1(mm)20寸法B2(mm)11寸法B3(mm)-寸法C(mm)8寸法C1(mm)0.5寸法D(Φmm)12寸法G(mm)M4×0.7寸法G1(mm)6寸法H(mm)2.5寸法d1(Φmm)4タイプCF-WBRシールシールド形外径(Φmm)12幅(mm)8材質炭素鋼製形状球面外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする