曜日別特売
CF18G カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン) 38324045

CF18G カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン) 38324045
CF18G カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン) 38324045

カムフォロアG CF-G

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)40
外径(Φmm)40
内容量1個注文コード38324045品番CF18G
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。

寸法B(mm)21.6寸法B1(mm)58.1寸法B2(mm)36.5寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)40寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19寸法H(mm)8寸法d1(Φmm)18寸法f(mm)29寸法r(mm)1タイプCF-Gシールシール無外径(Φmm)40幅(mm)20形状六角穴付き質量(g)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 昇降装置
静岡金属工業株式会社

安価で取り付けもし易く、使いやすいです。後は耐久性の確認のみです。

対象商品 : 38323975
2023-03-12
用途: 使用機械のメンテナンス時
製造業

元々ついていたものと余り遜色ないもので、問題なく使用できました。

対象商品 : 38324011
2017-03-06
用途: 機械の消耗品交換

経年劣化でキーキーいいだしたので新規交換。順調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする