曜日別特売
CF12-1WBUUR/SG Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38324124

Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(Φmm)32
外径(Φmm)32
内容量1個注文コード38324124品番CF12-1WBUUR/SG
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。
Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。
軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。

寸法B(mm)15.2寸法B1(mm)40.2寸法B2(mm)25寸法B3(mm)6寸法C(mm)14寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)32寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13寸法H(mm)6寸法d1(Φmm)12タイプCF-WBUUR/SGシールシール形外径(Φmm)32幅(mm)14材質炭素鋼製形状球面外面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする