※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38324317
品番
LQ1E21-SN
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンエルボ
サイズ
【レジューシング】基準
チューブサイズ(mm)
6×4
継手種類
ユニオンエルボ