※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38324493
品番
LQ1E32-SN
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンエルボ
仕様
【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)
8×6
継手種類
ユニオンエルボ