NUCF18BR 複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン) 38324587

複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)40
外径(Φmm)40
内容量1個注文コード38324587品番NUCF18BR
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。

寸法B(mm)21.6寸法B1(mm)58.1寸法B2(mm)36.5寸法B3(mm)8寸法C(mm)20寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)40寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19寸法H(mm)8寸法d1(Φmm)18タイプNUCF-BRシールシールド形外径(Φmm)40材質炭素鋼製形状球面外輪内径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする