IKO(日本トムソン)
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
80
22
26
30
32
35
40
52
47
62
72
80
90
外径(Φmm)
80
22
26
30
32
35
40
52
47
62
72
80
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38324632
品番
NUCF30BR
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
寸法B(mm)
37
寸法B1(mm)
100
寸法B2(mm)
63
寸法B3(mm)
15
寸法C(mm)
35
寸法C1(mm)
1
寸法D(Φmm)
80
寸法G(mm)
M30×1.5
寸法G1(mm)
32
寸法H(mm)
17
寸法d1(Φmm)
30
タイプ
NUCF-BR
シール
シールド形
外径(Φmm)
80
材質
炭素鋼製
形状
球面外輪
内径(Φmm)
30
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方