※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38324667
品番
LQ1E4A-SN
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンエルボ
サイズ
【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)
1/2×3/8
継手種類
ユニオンエルボ