※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38326977
品番
LQ1P21-SN
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
パネルマウントユニオン
サイズ
【レジューシング】基準
チューブサイズ(mm)
6×4
継手種類
パネルマウントユニオン