※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【レジューシング】レジューサ付
注文コード
38327065
品番
LQ1P2C-SN
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
パネルマウントユニオン
仕様
【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)
1/8×0.086
継手種類
パネルマウントユニオン