※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LQ1U - ユニオン(LQ1U22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【レジューシング】レジューサ付 注文コード38328142 品番LQ1U22-SN
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニオン 仕様【レジューシング】レジューサ付 チューブサイズ(mm)4×3 継手種類ユニオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする