IKO(日本トムソン)
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法d(Φmm)
22
ねじ方向
左ねじ
注文コード
38328516
品番
PHSA22L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,340
この商品は
寸法d・ねじ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
寸法B(mm)
28
寸法C1(mm)
20
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
25.8
寸法d2(mm)
54
寸法d3(Φmm)
30
寸法dL(mm)
37
寸法h1(mm)
84
寸法l3(mm)
47
寸法l4(mm)
111
寸法l5(mm)
12
Gねじ
M22×1.5
ねじ方向
左ねじ
給油タイプ
給油式
静負荷容量(N)
40400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38328516
PHSA22L
10303763
PHSA22L
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました