曜日別特売
PHSA8 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328543

ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法d(Φmm)8ねじ方向右ねじ注文コード38328543品番PHSA8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840

焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。

寸法B(mm)12寸法C1(mm)9寸法W(mm)14寸法d(Φmm)8寸法d1(Φmm)10.4寸法d2(mm)24寸法d3(Φmm)12.5寸法dL(mm)16寸法h1(mm)36寸法l3(mm)19寸法l4(mm)48寸法l5(mm)5GねじM8×1.25ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式静負荷容量(N)10200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38328543PHSA810303797PHSA8PHSA8 ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303797ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする