UCPX10 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38331851

UCPX10 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38331851
UCPX10 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38331851

UCP ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)50
寸法J(mm)171
内容量1個注文コード38331851品番UCPX10
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)73寸法B(mm)55.6寸法H(mm)63.5寸法H1(mm)22寸法H2(mm)126寸法J(mm)171寸法L(mm)241寸法L1(mm)76寸法N(mm)20寸法N1(mm)36寸法S(mm)22.2軸穴径d(Φmm)50形状ピロー形適合PX10軸受呼び番号UCX10取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.6(参考)基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする