曜日別特売
UCP214 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38331964

UCP ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d(Φmm)70
寸法J(mm)210
内容量1個注文コード38331964品番UCP214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,700

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)72寸法B(mm)74.6寸法H(mm)79.4寸法H1(mm)28寸法H2(mm)156寸法J(mm)210寸法L(mm)266寸法L1(mm)78寸法N(mm)25寸法N1(mm)30寸法S(mm)30.2軸穴径d(Φmm)70適合P214軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)6.8(参考)基本定格荷重Cr(kN)62.2基本定格荷重Cor(kN)44.1係数fo14.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38331964UCP21407191983UCP214UCP214 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191983ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする