UCPX14 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38331973

UCPX14 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38331973
UCPX14 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38331973

UCP ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)70
寸法J(mm)229
内容量1個注文コード38331973品番UCPX14
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)89寸法B(mm)77.8寸法H(mm)88.9寸法H1(mm)32寸法H2(mm)171寸法J(mm)229寸法L(mm)330寸法L1(mm)98寸法N(mm)27寸法N1(mm)50寸法S(mm)33.3軸穴径d(Φmm)70形状ピロー形適合PX14軸受呼び番号UCX14取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)10.2(参考)基本定格荷重Cr(kN)67.4基本定格荷重Cor(kN)48.3係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする