寸法A(mm)67寸法Ac(mm)-寸法As(mm)68寸法B1(mm)46寸法H(mm)58.7寸法H1(mm)21寸法H2(mm)114(H2c)寸法J(mm)156寸法L(mm)222寸法L1(mm)71寸法N(mm)20寸法N1(mm)32軸穴径d1(Φmm)35形状ピロー形適合PX08カバー貫通形軸受呼び番号UKX08取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)34.1基本定格荷重Cor(kN)21.3係数fo14.0RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2308X