寸法A(mm)110寸法Ac(mm)138寸法As(mm)-寸法B1(mm)78寸法H(mm)106寸法H1(mm)35寸法H2(mm)209(H2c)寸法J(mm)300寸法L(mm)400寸法L1(mm)120寸法N(mm)27寸法N1(mm)40軸穴径d1(Φmm)70形状ピロー形適合P316カバー貫通形軸受呼び番号UK316取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)21.7(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)86.7係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2316X