寸法A(mm)120寸法Ac(mm)174寸法As(mm)-寸法B1(mm)97寸法H(mm)140寸法H1(mm)46寸法H2(mm)273(H2c)寸法J(mm)380寸法L(mm)490寸法L1(mm)140寸法N(mm)36寸法N1(mm)50軸穴径d1(Φmm)90形状ピロー形適合P320カバー貫通形軸受呼び番号UK320取付ボルトの呼びM30ユニット質量(kg)41.0(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)173基本定格荷重Cor(kN)141係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2320X