UCIP209CD UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38335622

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)45材質(カバー)鋼板注文コード38335622品番UCIP209CD
参考基準価格(税別)¥18,720販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

写真はカバーなしの写真です。。
高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A(mm)60寸法Ac(mm)-寸法As(mm)68寸法B(mm)49.2寸法H(mm)70寸法H1(mm)25寸法H2(mm)128寸法J(mm)160寸法L(mm)210寸法N(mm)19寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)45形状ピロー形適合IP209カバー一端密閉形軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.9(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)34.1基本定格荷重Cor(kN)21.3係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38335577
2019-07-24
用途: 機械部品として

As寸法は73となっていますが、実寸は約83でした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする