寸法A(mm)36寸法A0(mm)44.5寸法A1(mm)15寸法A2(mm)21寸法Ac(mm)-寸法As(mm)55寸法B1(mm)36寸法J(mm)102寸法L(mm)130寸法N(mm)16寸法de(Φmm)46(最小)軸穴径d1(Φmm)35形状角フランジ形適合F208カバー貫通形軸受呼び番号UK208取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.9(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)29.1基本定格荷重Cor(kN)17.8係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH308X