寸法A(mm)40寸法A0(mm)46.5寸法A1(mm)14寸法A2(mm)22寸法Ac(mm)-寸法As(mm)56寸法B1(mm)46寸法J(mm)105寸法L(mm)137寸法N(mm)19寸法de(Φmm)46(最小)軸穴径d1(Φmm)35形状角フランジ形適合FX08カバー貫通形軸受呼び番号UKX08取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.3(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)34.1基本定格荷重Cor(kN)21.3係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2308X