曜日別特売
UKFX11C UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38340251

UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)50材質(カバー)鋼板取付ボルトの呼びM16注文コード38340251品番UKFX11C
参考基準価格(税別)¥24,850販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)49寸法A0(mm)57.5寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法Ac(mm)-寸法As(mm)73寸法B1(mm)59寸法J(mm)143寸法L(mm)175寸法N(mm)19寸法de(Φmm)64(最小)軸穴径d1(Φmm)50形状角フランジ形適合FX11カバー貫通形軸受呼び番号UKX11取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.6(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)52.4基本定格荷重Cor(kN)36.2係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2311X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38340416
2023-06-10
用途: ベアリングユニットの交換
サービス業

ベアリングユニットの型番を探すのにいつも苦労します
もう少しわかりやすいカタログは、ありませんか

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。改善の参考とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする