寸法A(mm)59寸法A0(mm)68寸法A1(mm)21寸法A2(mm)34寸法Ac(mm)-寸法As(mm)83寸法B1(mm)65寸法J(mm)149寸法L(mm)187寸法N(mm)19寸法de(Φmm)74(最小)軸穴径d1(Φmm)60形状角フランジ形適合FX13カバー貫通形軸受呼び番号UKX13取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6.0(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)62.2基本定格荷重Cor(kN)44.1係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2313X