寸法A(mm)31寸法A0(mm)37.5寸法A1(mm)13寸法A2(mm)18寸法Ac(mm)-寸法As(mm)44寸法B1(mm)31寸法J(mm)83寸法L(mm)108寸法N(mm)12寸法de(Φmm)36(最小)軸穴径d1(Φmm)25形状角フランジ形適合F206カバー一端密閉形軸受呼び番号UK206取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.3(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)19.5基本定格荷重Cor(kN)11.3係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH306X