寸法A(mm)43寸法A0(mm)52.5寸法A1(mm)18寸法A2(mm)25寸法Ac(mm)-寸法As(mm)63寸法B1(mm)45寸法J(mm)130寸法L(mm)162寸法N(mm)19寸法de(Φmm)64(最小)軸穴径d1(Φmm)50形状角フランジ形適合F211カバー一端密閉形軸受呼び番号UK211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH311X