寸法A(mm)58寸法A0(mm)72寸法A1(mm)22寸法A2(mm)34寸法Ac(mm)-寸法As(mm)88寸法B1(mm)59寸法J(mm)165寸法L(mm)208寸法N(mm)23寸法de(Φmm)90(最小)軸穴径d1(Φmm)70形状角フランジ形適合F216カバー一端密閉形軸受呼び番号UK216取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)7.6(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)72.7基本定格荷重Cor(kN)53.0係数fo14.6RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH316X