SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVA20)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
材質
(E) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:EPR
注文コード
38341914
品番
LVA20-01-E4
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
オプション
(4) インジケータ付
材質
(E) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:EPR
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード