※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVC30)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイロットポートねじの種類
(N)NPT1/8
材質
(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38345712
品番
LVC30-S11N-N
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
パイロットポートねじの種類・材質・オプション
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ボディクラス
(3)3
オリフィス径(Φmm)
8
弁形式
(0)N.C.
適合チューブ
【A】(11)3/8×1/4"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
パイロットポートねじの種類
(N)NPT1/8
材質
(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
CADデータダウンロード