※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVC30)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38345746
品番
LVC30-S0710
参考基準価格(税別)
¥26,510
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
パイロットポートねじの種類・材質・オプション
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ボディクラス
(3)3
オリフィス径(Φmm)
8
弁形式
(0)N.C.
適合チューブ
【A】(07)1/4×5/32"、【B】(10)10×8
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
CADデータダウンロード