※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC30)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE 注文コード38345755 品番LVC30-S0711
参考基準価格(税別)¥26,510 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はパイロットポートねじの種類・材質・オプションなど18種類から選べます 他の種類を見る
ボディクラス(3)3 オリフィス径(Φmm)8 弁形式(0)N.C. 適合チューブ【A】(07)1/4×5/32"、【B】(11)3/8×1/4" パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする