※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC30A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38345895 品番LVC30A-S11-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,850
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)8 適合チューブ【A】(11)3/8×1/4" 弁形式(0)N.C. ボディクラス(3)3 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする