※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC31)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイロットポートねじの種類(N)NPT1/8 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE 注文コード38346008 品番LVC31-S10N
参考基準価格(税別)¥25,410 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はパイロットポートねじの種類・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)8 適合チューブ【A】(10)10×8、【B】(-)A・Bポート同一サイズ 弁形式(1)N.O. ボディクラス(3)3 パイロットポートねじの種類(N)NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする