曜日別特売
NCFB209 NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック) 38346287

NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d1(Φmm)74.6
軸穴径d(Φmm)45
内容量1個注文コード38346287品番NCFB209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます

寸法A(mm)34寸法A0(mm)51.8寸法A1(mm)18寸法A2(mm)20寸法B1(mm)50.8寸法H(mm)174寸法H1(mm)65寸法H2(mm)76寸法J(mm)54寸法J1(mm)43寸法L(mm)106寸法L1(mm)80寸法N(mm)11寸法S(mm)19寸法d1(Φmm)74.6軸穴径d(Φmm)45形状変形フランジ形適合FB209軸受呼び番号NC209取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)2.4(参考)基本定格荷重Cr(kN)34.1基本定格荷重Cor(kN)21.3係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする