BLF203 BLF 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346323

BLF 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38346323品番BLF203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,220

軽量化を目的に設計されたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

適合LF203寸法L(mm)52寸法H(mm)81軸受呼び番号SB203取付ボルトの呼びM6寸法A(mm)18ユニット質量(kg)0.25(参考)寸法S(mm)6寸法B(mm)22寸法N(mm)8(±0.2)寸法J(mm)63.5(±0.7)寸法A1(mm)9.5寸法A2(mm)9.5(±0.5)寸法A0(mm)25.5軸穴径d(Φmm)17基本定格荷重Cr(kN)9.55基本定格荷重Cor(kN)4.80係数fo13.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38346323BLF20307197215BLF203BLF203 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197215軽量菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする