※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC41)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8 注文コード38346385 品番LVC41-S1311
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はパイロットポートねじの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
ボディクラス(4)4 オリフィス径(Φmm)10 弁形式(1)N.O. 適合チューブ【A】(13)1/2×3/8"、【B】(11)3/8×1/4" パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする