※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVC41)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
注文コード
38346394
品番
LVC41-S11
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
パイロットポートねじの種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディクラス
(4)4
オリフィス径(Φmm)
10
弁形式
(1)N.O.
適合チューブ
【A】(11)3/8×1/4"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
CADデータダウンロード