※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC50)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オプション(3)流量調整・バイパス付 注文コード38346455 品番LVC50-S12-3
参考基準価格(税別)¥66,060 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は材質・オプションなど3種類から選べます 他の種類を見る
ボディクラス(5)5 オリフィス径(Φmm)16 弁形式(0)N.C. 適合チューブ【A】(12)12×10、【B】(-)A・Bポート同一サイズ パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オプション(3)流量調整・バイパス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする