UFL004 UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック) 38346481

UFL004 UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック) 38346481
UFL004 UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック) 38346481

UFL 小型・軽量ひしフランジ形

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)20
内容量1個注文コード38346481品番UFL004
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)16寸法A0(mm)22寸法A1(mm)8寸法A2(mm)8(±0.5)寸法B(mm)21寸法H(mm)90寸法J(mm)71(±0.3)寸法L(mm)55寸法N(mm)10寸法S(mm)7軸穴径d(Φmm)20形状ひしフランジ形適合FL004材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)軸受呼び番号SU004取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.18(参考)基本定格荷重Cr(kN)9.40基本定格荷重Cor(kN)5.05係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38346454
2023-01-29
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

道路カッター経年劣化で部品を探していたところ、この商品があり非常に助かりました。

対象商品 : 38346497
2023-09-06
用途: 消耗品の交換
Falcon

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品 : 38346506
2022-05-16
用途: コンベヤーのメインテナンス
農・林・水産業

ロッカクで主軸に止めるビスが鉄であるのがステンレスがいい

対象商品 : 38346445
2021-12-29
用途: ベルトの軸受けに使用
農・林・水産業

軸受けの深さがあって、抜けたりせず、よかってです。

対象商品 : 38346497
2021-12-18
用途: 蕎麦製粉機のロールベアリング
その他業種

初めて利用したのですが、大変満足しています。また、よろしくおねがいします。

対象商品 : 38346515
2021-01-30
用途: 自作旋盤送り歯車
建設業・工事業

小さくても芯ぶれ調節可能でとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 38346445
2019-01-12
用途: 動力軸の軸受けに使用

商品到着して、確認しているベアリングが斜めにはいっているじゃないか!他の方のレビュー通りだな。と、思っていましたが、構造をよくみると、ピロ式なんですね。圧入など必要なく、手で簡単にはずれる位置があります。これなら、垂直の使用だけでなく角度をつけた軸受けにも使用できます。あとはベアリング自体の耐久性(高回転&高負荷)がどれほどなのか様子をみます。

対象商品 : 38346481
2018-06-29
用途: 自作架台を加工に使用
農・林・水産業

軽量の物を探して居て現物を確認して使用に耐えるか今後が楽しみです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする