※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVC50A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38346482
品番
LVC50A-S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,910
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
20
適合チューブ
【A】(12)12×10
弁形式
(0)N.C.
ボディクラス
(5)5
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
CADデータダウンロード