※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC51)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38346525 品番LVC51-S13N-F
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
材質(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)16 適合チューブ【A】(13)1/2×3/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ 弁形式(1)N.O. ボディクラス(5)5 パイロットポートねじの種類(N)NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする