※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVC60)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイロットポートねじの種類
(N)NPT1/8
注文コード
38346622
品番
LVC60-S25N
参考基準価格(税別)
¥59,070
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
パイロットポートねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
22
適合チューブ
【A】(25)ミリサイズ:25×22/インチサイズ:1×7/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
弁形式
(0)N.C.
ボディクラス
(6)6
パイロットポートねじの種類
(N)NPT1/8
CADデータダウンロード