USFL002JS6 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346786

USFL002JS6 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346786
USFL002JS6 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346786

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

(3件のレビュー)
軸穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード38346786品番USFL002JS6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)13寸法A0(mm)17.5寸法A1(mm)6寸法A2(mm)6.5(±0.5)寸法B(mm)16.5寸法H(mm)67寸法J(mm)53(±0.3)寸法L(mm)41寸法N(mm)7寸法S(mm)5.5軸穴径d(Φmm)15形状ひしフランジ形適合SFL002軸受呼び番号SU002S6取付ボルトの呼びM6ユニット質量(kg)0.10(参考)基本定格荷重Cr(kN)4.7基本定格荷重Cor(kN)2.25係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38346777
2018-02-28
用途: 錆をきらう場所に使用

FYHの製品ですので、品質には問題ありません。軸の押しねじで固定ですので、他のメーカーとは違いますが、この点も問題なく使用できています。

対象商品 : 38346761
2015-08-11
用途: 回転容器と固定軸の連結
製造業

狙った機能は確保できたが軸が傾くことがあり(垂直方向の保持が甘い)、こうなると摩擦が増えて
固定軸が容器と共に回転し始める。

対象商品 : 38346804
2015-09-01
用途: コンベアーのベアリング

ステンレス製なので、錆に対しての耐久性が向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする