UCVFL207S6 UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 38347005

UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)35
内容量1個注文コード38347005品番UCVFL207S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ひしフランジ形ユニット軸穴径d(Φmm)35寸法L(mm)90寸法H(mm)163寸法A(mm)32.8寸法B(mm)42.9寸法N(mm)13寸法J(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする