曜日別特売
UCFC202 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38347032

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード38347032品番UCFC202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A1(mm)20.5寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法A4(mm)28.3寸法B(mm)31寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法L(mm)100寸法N(mm)12(±0.2)寸法S(mm)12.7軸穴径d(Φmm)15適合FC204軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM10基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.65係数fo13.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38347032UCFC20207194397UCFC202UCFC202 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194397印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする