寸法A1(mm)21寸法A2(mm)10寸法A3(mm)6寸法A4(mm)29.8寸法Ac(mm)-寸法As(mm)34寸法B(mm)34.1寸法H3(mm)70寸法J(mm)90寸法J1(mm)63.6寸法L(mm)115寸法N(mm)12(±0.2)寸法S(mm)14.3軸穴径d(Φmm)25適合FC205カバー貫通形軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.95(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.85係数fo13.9