寸法A1(mm)36寸法A2(mm)10寸法A3(mm)25寸法A4(mm)52寸法B1(mm)82寸法H3(mm)186寸法J(mm)219寸法J1(mm)154.8寸法L(mm)260寸法N(mm)23(±0.2)軸穴径d1(Φmm)75形状印ろう付き丸フランジ形適合FCX17軸受呼び番号UKX17取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)(参考)12.6基本定格荷重Cr(kN)96.1基本定格荷重Cor(kN)71.5係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2317X