FYH(日本ピローブロック)
UKT テークアップ形(テーパ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸受呼び番号
UKX05
注文コード
38351363
品番
UKTX05
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸受呼び番号
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません
寸法A(mm)
37
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
28
寸法B1(mm)
35
寸法H(mm)
102
寸法H1(mm)
89
寸法H2(mm)
56
寸法L(mm)
113
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
57
寸法N(mm)
22
寸法N1(mm)
16
寸法N2(mm)
37
軸穴径d1(Φmm)
20
形状
テークアップ形
適合
TX05
軸受呼び番号
UKX05
ユニット質量(kg)
1.3(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
19.5
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
係数fo
13.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アダプタ
H2305X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方